Systémový pracovní stůl 1500 mm se 2 pevnými patkami dílenského stolu a nástěnnou zásuvkovou skříní 8.6
Systém. díl. stůl, 1500 mm, 2 patky/zásuv. skříň
PRAC.STŮL-2N-SKŘ-2VÝS.-1500-H835-R3020
Obj. č. 5583226010
EAN 4065746479967
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nosnost při rovnoměrném zatížení až 800 kg
- Pevná pracovní deska zajišťuje robustní aplikace a dlouhodobé používání
- Pevné patky dílenského stolu vyrobené z profilové trubky 60 x 30 mm o dvou různých výškách umožňují výběr vhodné pracovní výšky a nabízejí vysokou stabilitu
- Systémovou nástěnnou skříň 8.6 lze flexibilně vybavit příslušenstvím a organizačními prvky se systémovými rozměry
- Široký sortiment příslušenství doplňuje dílenský stůl a vytváří tak individuální pracoviště
- Vysoce kvalitní prášková mikrostrukturní povrchová úprava má za následek homogenní a elegantní povrch
- Zásuvková skříň 8.6: Prvek zámku s mechanickou cylindrickou vložkou zámku a polem pro vložení štítku, hliníkové madlo s hmatovou úpravou, prémiovým designem a možností označení a plné vysunutí uložené na kuličkových ložiscích s nosnosti 80 kg
Datové listy(X)
Šířka x hloubka x pracovní výška | 1500 x 750 x 835 mm |
Materiál pracovní desky | Multiplex buk |
Povrch pracovní desky | Průhledná lakovaná |
Tloušťka pracovní desky | 40 mm |
Systémový rozměr | 8,6 |
Typ zámku | Cylindrický zámek |
Výška skříně | 405 mm |
Počet výsuvných zásuvek | 2 ks |
Provedení zásuvky | 1 zásuvka, výška čela 150 mm, 1 zásuvka, výška čela 180 mm |
Druh vytažení | Plné vytažení |
Povolené zatížení zásuvky | 80 kg |
Barva pouzdra | Antracitová šedá RAL 7016 |
Barva přední části | Dopravní červená RAL 3020 |
Max. povolené zatížení | 800 kg |