Systémový kufr 8.4.5
Systémový kufr 8.4.5
SYSTÉMOVÝ-KUFR-8.4.5
Obj. č. 5581013000
EAN 4062856845750
 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kompatibilní a flexibilní díky modulárním rozměrům
- Umožňuje přizpůsobení obsahu pro různé aplikace.
- Zajišťuje možnost používání pouzder v systémových boxech ORSY BULL a u vnitřního vybavení vozidla
Možnost kombinace více kufrů dohromady
Integrované kolejnice a spojovací prvky umožňují spojení více kufrů dohromady a jejich bezpečnou přepravu.
Kufr s několika funkčními prvky
- Integrované elastomerové těsnění chrání obsah před deštěm
- Snadné otevírání a zavírání díky uzávěrám se zapuštěnými úchyty a kovovým závěsům uvnitř víka.
- Místo na samolepicí nebo zásuvný štítek
Velmi komfortní
- Velké rukojeti po obou stranách
- Integrované měkké díly a velký poloměr natáčení proti namáhání rukou a zápěstí
- Robustní rukojeť lze zatížit až do 60 kg.
Systémový kufr získal tři nejprestižnější ocenění za design
- Ocenění Reddot za design, 2017
- Ocenění IF Design Award, 2017
- German Design Award 2018
Datové listy(X)
| Systémový rozměr | 8.4.5 | 
| Šířka | 500 mm | 
| Hloubka | 380 mm | 
| Výška | 320 mm | 
| Materiál | ABS | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 4450,000 g | 
| Šířka x hloubka x výška (vnitřní rozměr) | 462,5 x 335 x 270 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!