Systémový kufr 8.4.3
Systémový kufr 8.4.3
SYSTÉMOVÝ KUFR 8.4.3
Obj. č. 5581012000
EAN 4046777996401
 
				 
				 
				 
				 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kompatibilní a flexibilní díky modulárním rozměrům
- Umožňuje přizpůsobení obsahu různým aplikacím
- Pouzdro lze používat v systémových boxech ORSY®BULL a ve vnitřním vybavení vozidel
Možnost kombinace více kufrů dohromady
Integrované kolejnice a spojovací prvky umožňují spojení více kufrů dohromady a bezpečnou přepravu.
S různými funkčními prvky
- Integrované elastomerové těsnění chrání obsah před deštěm
- Snadné otevírání a zavírání pomocí uzávěrů se zapuštěnými madly
- Místo na samolepicí nebo zásuvný štítek
Velmi komfortní
- Velké provedení madla
- Integrované měkké díly a velký poloměr natáčení proti namáhání rukou a zápěstí
- Nosnost rukojeti až 60 kg
Systémový kufr získal tři nejprestižnější ocenění za design:
- Ocenění Reddot za design, 2017
- Ocenění IF Design Award, 2017
- German Design Award 2018
Datové listy(X)
| Systémový rozměr | 8.4.3 | 
| Šířka | 500 mm | 
| Hloubka | 380 mm | 
| Výška | 195 mm | 
| Materiál | ABS | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 3255,000 g | 
| Šířka x hloubka x výška (vnitřní rozměr) | 462,5 x 335 x 162 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!