Systémový kufr 8.4.2
Systémový kufr 8.4.2
SYSTÉMOVÝ-KUFR-8.4.2
Obj. č. 5581011000
EAN 4046777079074
 
				 
				 
				 
				 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kompatibilní a flexibilní díky modulárním rozměrům
- Umožňuje přizpůsobení obsahu různým aplikacím
- Zajišťuje možnost používání pouzdra v systémových boxech ORSY®BULL a ve vnitřním vybavení vozidel
Možnost kombinace více kufrů dohromady
Integrované kolejnice a spojovací prvky umožňují spojení více kufrů dohromady a jejich bezpečnou přepravu.
Kufr s několika funkčními prvky
- Integrované elastomerové těsnění chrání obsah před deštěm
- Jednoduché otevírání a zavírání díky západkám s prohlubněmi na prsty
- Místo na samolepicí nebo zásuvný štítek
Velmi komfortní
- Velké provedení madla
- Integrované měkké díly a velký poloměr natáčení proti namáhání rukou a zápěstí
- Robustní rukojeť má nosnost až 60 kg
Systémový kufr získal tři nejprestižnější ocenění za design:
- Ocenění Reddot za design, 2017
- Ocenění IF Design Award, 2017
- German Design Award 2018
Datové listy(X)
| Systémový rozměr | 8.4.2 | 
| Šířka | 500 mm | 
| Hloubka | 380 mm | 
| Výška | 140 mm | 
| Materiál | ABS | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 2741,000 g | 
| Šířka x hloubka x výška (vnitřní rozměr) | 462,5 x 335 x 108 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!