Systémový kufr 4.4.1 transparentní
Systémový kufr 4.4.1 transparentní
SYSTÉMOVÝ-KUFR-4.4.1-TRANSPARENTNÍ
Obj. č. 5581020500
EAN 4046777079166
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dokonalý přehled
Obsah je díky průhlednému víku dobře vidět.
Kompatibilní a flexibilní díky modulárním rozměrům
- Umožňuje přizpůsobení obsahu různým aplikacím
- Pouzdro lze používat v systémových boxech ORSY®BULL a ve vnitřním vybavení vozidel
Možnost kombinace více kufrů dohromady
Integrované kolejnice a spojovací prvky umožňují spojení více kufrů dohromady a bezpečnou přepravu.
S různými funkčními prvky
- Konstrukce ve víku a základně zajišťuje polohu boxů a zabraňuje vypadnutí obsahu z místa
- Snadné otevírání a zavírání pomocí uzávěrů se zapuštěnými madly
- Místo na samolepicí nebo zásuvný štítek
Velmi komfortní
- Velké provedení madla
- Integrované měkké díly a velký poloměr natáčení proti namáhání rukou a zápěstí
- Nosnost madla až 60 kg
Systémový kufr získal tři nejprestižnější ocenění za design:
- Ocenění Reddot za design, 2017
- Ocenění IF Design Award, 2017
- German Design Award 2018
Průhledné víko nepasuje na Systémová vložka 4.4.1, plast a Systémová vložka 4.4.2, plast
Datové listy(X)
Systémový rozměr | 4.4.1 |
Šířka | 370 mm |
Hloubka | 278 mm |
Výška | 85 mm |
Materiál | ABS/PC |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1227,000 g |
Šířka x hloubka x výška (vnitřní rozměr) | 335 x 231,25 x 54 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!