Systémový držák žebříku
Upínací systém pro žebřík
UPÍNACÍ SYSTÉM PRO ŽEBŘÍK RHSC
Obj. č. 096383 741
EAN 4046777136463
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodný až pro 4 sekce vložených žebříků
- Nárazová zkouška 20 g (ECE 17.07)
- Testovaná životnost více než 10 000 cyklů (UKAS ISO 17025)
- Materiál: plast, závěsná oka z nerezové oceli zajišťují certifikovanou ochranu proti korozi
- Max. šířka rozpěry: 55 mm
- Rozsah dodávky: 1 pár
Zámek s individuálním klíčem
Datové listy(X)
| Šířka | 50 mm | 
| Výška | 410 mm | 
| Délka | 455 mm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 2,500 kg | 
| Barva | Černá, Červená | 
| Materiál | Nerezová ocel/plast |