Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Systémový dílenský stůl se skříní 2000 mm se 3 bloky 8.6 k montáži pod stůl

Systémový dílenský stůl se skříní, 2000 mm
DÍLENSKÝ SYSTÉM-2VÝS.-2DV-2000-RAL3020

Obj. č. 5583237000

EAN 4065746576079

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Systémový dílenský stůl se skříní 2000 mm se 3 bloky 8.6 k montáži pod stůl

Obj. č. 5583237000

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Stabilní konstrukce bez torze s dostatkem úložného prostoru pro použití ve výrobě a provozu.
  • Robustní základní rám z profilové trubky 60 x 30 mm s nosností až 800 kg

  • Pevná pracovní deska zajišťuje robustní aplikace a dlouhodobé používání

  • Bloky k montáži pod stůl se systémovými rozměry 8.6 zajišťují robustní základnu a lze je flexibilně doplnit příslušenstvím a organizačními prvky se systémovými rozměry

  • Prvek zámku s mechanickou cylindrickou vložkou zámku. Ve všech skupinách produktů lze navrhovat individuální zamykací obvody, uzamykací systémy nebo elektronické zámky.

  • Vysoce kvalitní prášková mikrostrukturní povrchová úprava má za následek homogenní a elegantní povrch

  • Volitelný doplněk se sadou pro nastavení výšky pro individuální nastavení pracovní výšky od 985 do 1120 mm, nosnost do 400 kg

  • Volitelné prodloužení na pojízdnou skříň dílenského stolu s pohyblivým a sklápěcím modulem, nosnost až 520 kg

  • Široký sortiment příslušenství doplňuje dílenský stůl a vytváří tak individuální pracoviště

  • Zásuvky systémových rozměrů 8.6: Hliníkové madlo s hmatovou úpravou, prémiovým designem a možností označení, vnitřní rozměry v souladu se systémovými rozměry 8.6 pro uložení všech pěnových i pevných vložek a systémových boxů ORSY®, přihrádkovými lištami, oddělovači přihrádek a protiskluzovými rohožemi a zásuvky s plným vysunutím uloženými na kuličkových ložiscích s nosnosti 80 kg

  • Křídlové dveře systémových rozměrů 8.6: Jednokřídlé dveře s výztužným vnitřním profilem, systémem tříbodového zamykání a zapuštěnou otočnou rukojetí

  • K dispozici jsou další volitelné vnitřní prvky, například police, vnitřní zásuvky a výsuvné přihrádky

  • Všechny vnitřní prvky lze nastavit, upravit a dodatečně namontovat do mřížky o velikosti 30 mm
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka x hloubka x pracovní výška

2000 x 750 x 955 mm

Materiál pracovní desky

Multiplex buk

Povrch pracovní desky

Průhledná lakovaná

Tloušťka pracovní desky

40 mm

Systémový rozměr

8,6

Typ zámku

Cylindrický zámek

Počet výsuvných zásuvek

2 ks

Provedení zásuvky

2 zásuvky, výška čela 180 mm

Druh vytažení

Plné vytažení

Povolené zatížení zásuvky

80 kg

Počet dveří

2 ks

Provedení dveří

2 jednokřídlé dveře H 330 mm

Počet polic

1 ks

Povolené zatížení police

50 kg

Barva pouzdra

Antracitová šedá RAL 7016

Barva přední části

Dopravní červená RAL 3020

Max. povolené zatížení

800 kg

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Worktop cover, PVC

WRKTPCOV-PVC-TRANSPARENT-2000X750X3

The PVC worktop cover protects the work surface and sensitive components from contamination and mechanical stress.
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace