Systémový box
Systémový box
SYSTÉMOVÝ-BOX-2.2.2
Obj. č. 5581036003
EAN 4046777360219


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kompatibilita díky modulárním rozměrům
Rozměry produktů podle modulárních rozměrů, což umožňuje individuální uspořádání boxů v systémovém kufru.
Bezpečné spojení se systémovým kufrem
- Modulární patky zajišťují boxy na jejich místě na dně kufru
- Průhledné víko pomáhá udržovat pořádek
Možnost individuálního nastavení
Boxy lze individuálně dále dělit pomocí dělicích prvků.
Možnost použití i na stěnách nebo montážních pracovištích
Drážka pro zavěšení boxu na montážní lišty.
Snadná identifikace obsahu boxu
Integrované vystouplé místo pro štítek.
Datové listy(X)
Systémový rozměr | 2.2.2 |
Barva | Červená |
Šířka | 114 mm |
Hloubka | 167 mm |
Výška | 110 mm |
Materiál | ABS |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!