Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Systembolzen für Excenterbeschlag

Systembolzen für Exzenterbeschlag
EXZVERB-SYSBLZ-ST-ZN-D5MM

Art.-Nr. 06832081

EAN 4024835736527

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Systembolzen für Excenterbeschlag

Art.-Nr. 06832081

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrlochtiefe

11 mm

Bolzenbohrung

8 mm

Bohrlochdurchmesser

5 mm

Gewindeart

Euro-Gewinde

Gewindeart x Nenndurchmesser

Euro-Gewinde7

Nenndurchmesser

7 mm

Bohrmaß

34 mm

Antriebart

Kreuzschlitz

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen