Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Systém na opravy pneumatik Pneusil

Pneusil
PNEUSIL SONDA WP 6

Obj. č. 087992 06

EAN 4011231807418

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Systém na opravy pneumatik Pneusil

Obj. č. 087992 06

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 24 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Díky rychlé a snadné opravě lze pneumatiku ihned znovu použít
  • Opravná jednotka hřibovitého tvaru pro radiální i diagonální pneumatiky s duší i bez (bezdušové)

  • Lze použít do rychlosti podle kódu V (max. 240 km/h)

  • Opravné jednotky se zpracovávají pomocí vysokopevnostního vulkanizačního cementu

  • Oprava stačí pouze zevnitř a nabízí maximální kvalitu, spolehlivost a bezpečnost
Upozornění

Další jízda s vypuštěnou pneumatikou může silně poškodit strukturu pneumatiky. K posouzení, zda lze pneumatiku opravit a případně s jakým opravným systémem, je nutná odborná kontrola vnitřní pneumatiky. Proto je nutné pneumatiku sejmout z disku – závisí na tom bezpečnost!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro opravy defektů do 6 mm (osobní automobily), resp. 10 mm (nákladní vozy). Vhodné i na pneumatiky typu run-flat.

Návod

Hřibovitý tvar opravné jednotky umožňuje dvoustupňovou opravu poškozeného místa na profi úrovni:


  • Destička „hřibu“ přilne vulkanizací na vnitřní pneumatiku a zaručuje tedy dokonalé utěsnění. Nehrozí pokles tlaku v pneumatice!

  • Dřík opravné jednotky přilne vulkanizací k průchozímu otvoru a zabraňuje tak vnikání nečistot, prachu, slané vody či jiných látek do pneumatiky, kde by mohly vyvolávat korozi nebo způsobit uvolnění „destičky“.

Max. průměr otvoru

6 mm

Průměr stopky

7 mm

Průměr talíře

40 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vulkanizační cement

VULKANIZAČNÍ CEMENT 235 ML

Vysokopevnostní přípravek. Pro autovulkanizační systémy pro opravy pneumatik a hadic.
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Opravná sada Pneusil

SORTIMENT - PNEUSIL WP3/WP6