Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

System-Stapelschrank für ORSY® System-Koffer 8.4.1

System-Stapelschrank 8.4.1
SYSSTPLSHRNK-F.8.4.1

Art.-Nr. 5581040002

EAN 4046777939408

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
System-Stapelschrank für ORSY® System-Koffer 8.4.1

Art.-Nr. 5581040002
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
Ordnungs-System aus stapelbaren und miteinander verschraubbaren Modulen für 5 ORSY® System-Koffer
  • Kugelgelagerte Teleskopauszüge

  • Belastung pro Tablar: 20 kg

  • Seitenwände und Rückwand mit Quadratlochung für Zubehör aus dem Lochplattenprogramm

  • Stapelnoppen

  • Zentralverriegelung mit zwei Schlüsseln

  • Farbe: graphitschwarz (RAL 9011)

  • Material: Stahlblech

  • Pulverbeschichtet
Hinweis
  • Lieferung ohne Koffer

  • Nicht für die mobile Verwendung in Kraftfahrzeugen vorgesehen
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Tiefe x Höhe

580 x 455 x 490 mm

Anzahl Schubladen

5 STK

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
System-Koffer 8.4.1

SYSKOFFR-8.4.1.

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.
System-Koffer 8.4.1 transparent

SYSKOFFR-8.4.1.-TRANSP

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ersatzschloss für System-Stapelschrank

SHLO-F.SYSSHRNK

Ein gleichschließendes Schloss inklusive zwei Schlüsseln