System-Stapelschrank für ORSY® System-Koffer 4.4.1
System-Stapelschrank 4.4.1
SYSSTPLSHRNK-F.4.4.1
Art.-Nr. 5581040000
EAN 4046777939378
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kugelgelagerte Teleskopauszüge
- Belastung pro Tablar: 20 kg
- Seitenwände und Rückwand mit Quadratlochung für Zubehör aus dem Lochplattenprogramm
- Stapelnoppen
- Zentralverriegelung mit zwei Schlüsseln
- Farbe: graphitschwarz (RAL 9011)
- Material: Stahlblech
- Pulverbeschichtet
- Lieferung ohne Koffer
- Nicht für die mobile Verwendung in Kraftfahrzeugen vorgesehen
Datenblätter(X)
Breite x Tiefe x Höhe | 455 x 290 x 490 mm |
Anzahl Schubladen | 5 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!