Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

System-Koffer 4.4.2

System-Koffer 4.4.2
SYSKOFFR-4.4.2.

Art.-Nr. 5581021000

EAN 4046777079159

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
System-Koffer 4.4.2

Art.-Nr. 5581021000
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
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial

Kompatibel und flexibel durch Rastermaß


  • Ermöglicht die individuelle Zusammenstellung des Inhaltes auf unterschiedliche Anwendungsbereiche

  • Verwendung von Koffer in den Systemboxen ORSY®BULL und der Fahrzeugeinrichtung möglich


Verbinden mehrerer Koffer


Integrierte Schienenkontur und Koppelelemente ermöglichen das Verbinden mehrerer Koffer und sicheren Transport.



Mit vielen Funktionselementen


  • Integrierte Elastomerdichtung schützt den Inhalt vor Regen

  • Einfaches Öffnen und Schließen durch Verschlüsse mit Griffmulden

  • Beschriftungsfeld für Klebe- oder Einstecketiketten


Hoher Tragekomfort


  • Groß dimensionierter Griff

  • Integrierte Weichkomponente und großer Schwenkradius entlasten Hände und Handgelenk

  • Griff belastbar mit bis zu 60 kg


Der Systemkoffer wurde mit den drei renommiertesten Designpreisen ausgezeichnet:


  • Reddot design award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Systemmaß

4.4.2

Breite

370 mm

Tiefe

278 mm

Höhe

140 mm

Werkstoff

ABS

Produktgewicht (per Stück)

1602,000 g

Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß)

335 x 231,25 x 108 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
System-Adapterplatte

SYSPL-B520MM

Zum Verbinden von ORSY®System-Koffern des Grundmaßes 8.4 und 4.4
x 1 St.
System-Adapterplatte

SYSPL-ORSY-BULL-B550MM

Zum Verbinden von ORSY®BULL Boxen der Serie 5 und ORSY®System-Koffern
x 1 St.
System-Transportkarre

SYSTRANKARRE-VLGU-SCHW-5/7-100KG

Für die ORSY® Systemkoffer der Größe 8.4 und 4.4 und ORSY®BULL einsetzbar
x 1 St.
System-Platte mit Isofix-Anbindung

SYSPL-ISOFIX

Zum sicheren Transport von System-Koffern im PKW
x 1 St.
System-Platte mit Gurt-Anbindung

SYSPL-GURT

Zum sicheren Transport von System-Koffern im PKW
x 1 St.
System-Stapelschrank für ORSY® System-Koffer 4.4.2

SYSSTPLSHRNK-F.4.4.2

Ordnungs-System aus stapelbaren und miteinander verschraubbaren Modulen für 3 ORSY® System-Koffer
x 1 St.
System-Einlage Kunststoff 4.4.2

SYSEINLG-4.4.2.-4FACH

Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
x 1 St.
System-Einlage Kunststoff 4.4.2

SYSEINLG-4.4.2.-8FACH

Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
x 1 St.
System-Einlage Rasterschaum

SYSEINLG-RSTRSHAUM-4.4.2

Für die individuelle Bestückung durch Herauszupfen von Schaumwürfeln
x 1 St.
System-Box

SYSBOX-2.1.2.-ROT

Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
x 1 St.
System-Box

SYSBOX-2.2.2.-ROT

Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
x 1 St.
System-Box

SYSBOX-2.4.2.-ROT

Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Verschluss für System-Koffer

ET-KOFFERVERSCHLUSS-1PAAR

Mit Griffmulden für einfaches Öffnen und Schließen
x 1 St.
Griff für System-Koffer

ET-GRIFF

Extra breite Ausführung des Griffes, mit abgerundeten Ecken und Weichkomponente
x 1 St.
Koppelelement für System-Koffer

ET-KOPPELELEMENT

Zur Sicherung der System-Koffer in gekoppeltem Zustand
x 1 St.
Deckel für System-Koffer

ET-DECKEL-4.4.-OPAK

Eingebrachte Elastomerdichtung schützt vor Wasserspritzern
x 1 St.
Deckel transparent für System-Koffer

ET-DECKEL-4.4.-TRANS

Zur optimalen Einsicht und Lagerung von Kleinteilen