Svorník se zkráceným kuželem DIN 551, ocel 14H, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 551 ocel 14H, pozinkovaná
Obj. č. 0253310408
EAN 4046778769684
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 551 byla nahrazena normou ISO 4766. Existuje určitá podobnost (jmenovitý průměr pro M1, M1.4 odstraněn).
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 8 mm |
Normy | DIN 551 |
Materiál | Ocel |
Třída tvrdosti | 14H |
Povrch | Pozinkovaný |
Vnitřní pohon | Štěrbina |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Tvar hrotu | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |