Svorník se špičkou DIN 553, ocel 14H, nelegovaná
DIN 553 ocel 14H, nelegovaná
ŠRB-ŠP-DIN553-14H-DR-M6X25
Obj. č. 0253400625
EAN 4038898438823
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Třída tvrdosti 14H odpovídá tvrdosti 450 HV
Ocelové stavěcí šrouby jsou určeny pouze pro zatížení v tlaku (viz také DIN EN ISO 898-5). Typické použití zahrnuje upínací a stavěcí kroužky nebo vyvinutí tlaku na protikus. Ocelové stavěcí šrouby jsou tudíž extrémně tvrdé, aby byla zajištěna torzní pevnost ve vnitřním šestihranu při utahování a povolovaní.
Rada:
Stavěcí šrouby z nerezové oceli A2/A4 nejsou speciálně kalené a lze je používat k namáhání v tahu.
Norma DIN 553 byla nahrazena normou ISO 7434. Existuje určitá podobnost (jmenovitý průměr pro M1, M1.4 odstraněn).
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 25 mm |
Průměr špičky (d2) | 1,5 mm |
Normy | DIN 553 |
Materiál | Ocel |
Třída tvrdosti | 14H |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Bez hlavy |
Druh vstupu | Drážka |
Vnitřní pohon | Štěrbina |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar hrotu | Špičatý |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |