Svorník s plochou špičkou DIN 427, ocel 14H, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 427 ocel 14H, pozinkovaná
ŠRB-RV-DIN427-14H-DR-(A2K)-M6X30
Obj. č. 0253110630
EAN 4024835801270
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 427 byla nahrazena normou ISO 2342. Existuje určitá podobnost (Jmenovitá velikost M1.4 odstraněna | Jmenovité velikosti přes M10 odstraněny | Doplněna třída tvrdosti oceli 45 | Doplněny třídy tvrdosti nerezových ocelí | Změněn standardní název svorníku a ploché špičky na svorníku se stopkou).
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 30 mm |
Délka závitu (metrický závit) (b1) | 7,2 mm |
Normy | DIN 427 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Třída tvrdosti | 14H |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Bez hlavy |
Druh vstupu | Drážka |
Vnitřní pohon | Štěrbina |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Tvar hrotu | 0 - nehodí se |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |