Svorka pro světla na 2 vodiče, bezšroubová pro jednožilové a vícežilové měděné vodiče
Bezšroubová připojovací svorka - světelná svorka
SVORKA LIGHT
Obj. č. 05565005
EAN 4049557391922
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zkušební port pro zkoušečku napětí
Datové listy(X)
První strana pro jednožilové měděné vodiče (2 x 0,75–2,5 mm2) a druhá strana pro vícežilové měděné vodiče (1 x 0,5–2,5 mm2)
Počet žebříků | 3 ks |
Min./max. průřez pevného drátu | 0,75-2,5 mm² |
Min./max. průřez ohebného drátu | 0,5-2,5 mm² |
Jmenovitý proud | 24 A |
Min./max. délka odizolování | 9-11 mm |
Jmenovité napětí | 450 V |
Max. teplota prostředí | 110 °C |
Identifikace T v souladu s normou EN 60998 | T110 |
Hořlavost | Samozhášecí podle normy UL94 V2 |
Materiál skříně | PA 6,6 – Polyamid 6,6 |
Barva | Bílá |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!