Svorka na karton
Svorka na karton, typ 1
FORD PŘÍCHYTKA VNITŘNÍHO ČALOUNĚNÍ
Obj. č. 050011639
EAN 4047376890541
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Postup umožňuje velkou toleranci při montáži.
- Snadná demontáž obkladu
- Plastová průchodka utěsní spoj.
Datové listy(X)
Průměr vyvrtaného otvoru | 8 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 2,5-3 mm |
Délka | 15,75 mm |
Šířka | 9,3 mm |
Výška | 15,65 mm |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Pozinkovaný, průhledný |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | N0143893, 51416654189, 0537655, 3104426 |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu 2 | N143893 |