Svorka do pórobetonu, HIT
Sponka do pórobetonu, HIT
HIT PŘÍCH. NA KABEL DO POROBET. 9-12
Obj. č. 0593502
EAN 4011231993937
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Na zatlučení bez předvrtání
Šetří čas a peníze
Datové listy(X)
Pokládka jednotlivých kabelů: montáž na povrch a do žlábků (pórobeton fb≤2 N/mm2)
| Min./max. rozsah sevření | 9-12 mm | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až 80 °C | 
| Materiál | PP – polypropylen | 
| Neobsahuje halogeny | Ano | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
| Min. rozsah sevření | 9 mm | 
| Max. rozsah sevření | 12 mm | 
| Min. odolnost vůči teplotám | -30 °C | 
| Max. odolnost vůči teplotám | 80 °C | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!