Svislá frézka OF 1100-E
El. svislá frézka OF 1100-E, pl. kufr
EL SVISLÁ FRÉZKA OF1100-E KUFR
OF1100-E
Obj. č. 07027551
EAN 4024835489744
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nastavení rychlosti podle materiálu a použité frézy
Vroubkované kolečko
Konzistentní kvalita frézování dřeva, plastu a hliníku
Konstantní elektronická regulace pro stálou rychlost otáček
Ochrana uživatele a motoru
Měkký start
Spolehlivý úchop přístroje
- Zámek hloubky frézování na levé rukojeti
- Spínač s aretací v zapnuté poloze a zámkem na pravé rukojeti
Snadné použití
Pogumované rukojeti a nízko položené těžiště
Přesný a citlivý průnik do materiálu
2 frézovací sloupky v pouzdru z kvalitního litého hliníku
Přesná
Paralelní doraz s jemným nastavením v rozsahu 0,1 mm a podtlakovým adaptérem
Pro přesné frézování podle šablony
Systém vodicích objímek nastavený z výroby
Jednoduché nastavení hloubky frézování
S hrubým nastavením a jemným doladěním v kroku po 0,1 mm
Přesná práce a rychlá výměna řezáku
Přesné sklíčidlo a zámek vřetene
Čistá práce
Levý frézovací sloupek otočný o 360°, patentovaný systém odsávání vzduchu
Pro účinné odsávání doporučujeme použít průmyslový vysavač ISS 45-M pro mokré a suché vysávání a univerzální spojovací díl pro elektrické nářadí.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 1100 W |
Výkon výstupu | 600 W |
Min./max. volnoběžné otáčky | 8000-24000 ot/min |
Zdvih frézovacího koše | 55 mm |
Průměr frézy | 30 mm |
Průměr drážkovací frézy | 36 mm |
Hmotnost stroje | 3,1 kg |
Délka kabelu | 4 m |
PŘ-UPÍNACÍ KLEŠTINA PRO FRÉZKU MU-8MM
PŘ-PARALELNÍ DORAZ FR OF1100-E
PŘ-VODÍCÍ POUZDRO FR OF1100-E-24MM
KUFR PRO OF1100-E
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!