Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Svařovací šroub, tvar PT ISO 13918, poměděná ocel 4.8, tvar PT

ISO 13918, poměděná ocel 4.8, tvar PT
ČEP-NAVAŘ-ISO13918-PT-4.8-(CU)-M4X6

Obj. č. 44764 6

EAN 4048539687862

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Svařovací šroub, tvar PT ISO 13918, poměděná ocel 4.8, tvar PT

Obj. č. 44764 6

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 2000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 13918

Materiál

Ocel

Povrch

Poměděno

Forma

PT

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M4

Jmenovitý průměr

4 mm

Délka (l1)

6 mm

Průměr zapalovací špičky

0,65 mm

Délka zapalovací špičky (l2)

0,8 mm

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace