Svařovací sprej Perfect
Svařovací sprej Perfect
SPREJ NA SVÁŘENÍ PERFECT 400ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zabraňuje připečení strusky při svařování na nerezové oceli, oceli a dalších kovech a na svařovacích hořácích
Přispívá k optimálním výsledkům při sváření. Zabraňuje vzniku počátečních míst koroze
Nestéká
Díky tixotropnímu účinku drží materiál i na svislých plochách a nestéká ani netvoří kapky
Neškodné při následném pozinkování a lakování
- Díky minimálnímu obsahu organických látek jsou vyloučeny rušivé sloučeniny krakování.
To umožňuje odstranit bez námahy zbytky po svařování.
- Následné pozinkování nebo natření je možné bez problémů
Chladicí účinek
Chladicí efekt minimalizuje barevné změny při svařování nerezové oceli
Neobsahuje silikon
Negativně neovlivňuje následné úpravy, jako je např. lakování
Ochrana proti korozi
Tenký film působí současně jako dočasná ochrana proti korozi
Neobsahuje rozpouštědla
Neobsahuje CHC ani jiná rozpouštědla
Chraňte plechovku před chladem a svařovací struskou. Při postřikování v dutých částech a uzavřených prostorách začněte svařovat pouze po pečlivém větrání. Před zinkováním důkladně očistěte obrobky pomocí vysokotlakého čističe s horkou vodou nebo odmašťovacího prostředku obsahujícího rozpouštědlo.
Datové listy(X)
Svařovací sprej Perfect je biologický sprej proti rozstřiku pro hliník, neželezné těžké kovy, konstrukční ocel, trysky svařovacích hořáků a nerezové oceli.
Před použitím protřepejte. Nanášejte opatrně, rovnoměrně a tence ze vzdálenosti přibližně 30 cm.
Obsah balení | 400 ml |
Barva | Bílá |
Provedení | Sprej |
Chemická báze | Elulze zřepkového oleje |
Hustota | 0,974 g/cm³ |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Hodnota pH | 9,3 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!