Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Svařovací nástavce pro acetylen

Zahnutý nástavec hořáku pro acetylen
SVAREVNST-(4,0-6,0MM)

Obj. č. 09840174

EAN 4011231914611

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Svařovací nástavce pro acetylen

Obj. č. 09840174
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
Tloušťka materiálu mm/spojovací závit


  • 0,5–6,0 mm = M 10 x 1,5

  • 6,0–14,0 mm = M 12 x 1,5
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. tloušťka materiálu

4,0-6,0 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

219,000 g

Min. tloušťka materiálu

4,0 mm

Max. tloušťka materiálu

6,0 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace