Svařovací hořák MIG MB 15 AK GRIP
Svařovací hořák MIG/MAG MB 15 AK GRIP, BINZEL
PR-HADIEKCHBALND-SVARANL-KOMPL-MS15-3M
Obj. č. 0708001319
EAN 4058794697285
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zatížení 60 % 180 A CO2 150 A
Smíšený plyn.
Vodič prům. 0,6–1,0 mm
Optimální provedení hořáku umožňuje přesnou a pohodlnou obsluhu.
- Ergonomická krátká rukojeť – pro přístup do těžko přístupných oblastí
- Měkké úchopové komponenty s opěrkou palce – vynikající manipulace za normálních i extrémních podmínek
- Otočný kloub – hladké a flexibilní otáčení
- Lehké a ohebné kabely – snadnější ovládání
- Robustní provedení – dlouhá životnost
- Systém rychlého spojení Binzel, který je kompatibilní se všemi typy zařízení – skutečná úspora času při výměně hořáků
- Výkonné chlazení - zvýšená odolnost
Kompatibilní se všemi svařovacími zařízeními vybavenými přípojkou Euro DIN 32526
Datové listy(X)
| Vhodné pro průměr drátu min./max. | 0,6-1,0 mm | 
| Délka hadice | 3 m | 
| Vhodné pro průměr drátu max. | 1,0 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!