Svařovací elektroda univerzální na oceli
WELDELTRD-UNIVERSAL-3,25X350MM-2,0KG
Obj. č. 9501007104
EAN 4062856482269
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Průměr drátu (Ø) | 3,25 mm |
Délka | 350 mm |
Normy | DIN 1600 |
Materiál | Ocel, nerezová ocel |
American Welding Society (AWS, Americká společnost pro svařování) | A5.4: E 312-16 |
Povlak svařovací elektrody | 0 - nehodí se |
Barva | 0 - nehodí se |
Min. pevnost v tahu | 800 MPa |
Min. podélné roztažení | 24 % |