Svařovací elektroda univerzální modrá
Univerzální modrá svařovací elektroda
ELEKTRODY UNIV. MODRÉ 2.5X350
Obj. č. 0982251
EAN 4011231913904
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodná pro spojování oceli k pozinkované/prosté oceli
- Dobré zacelování mezer
- Snadné odstranění strusky
- Rovnoměrná textura svaru
- Dobré opakované zapalování
Elektrodu je možné svářet stejnosměrným proudem s -pólem (+pólem) a střídavým proudem.
Datové listy(X)
Spojovací sváření oceli, automobilových dílů, zásobníků, kotlů a lodí z nelegovaných ocelí, například St. 33–St. 52, kotlové plechy H I–H III, 17Mn4, GS 38–GS 52. Mimo jiné vhodné také pro základní materiály P235 / S235–P355 / S355, oceli pro stavbu lodí A–D, A32–32, A36–D36.
Elektrodu je nutné svářet stejnosměrným proudem s -pólem (+pólem) a střídavým proudem.
Průměr drátu (Ø) | 2,5 mm |
Délka | 350 mm |
Min./max. proud | 70-100 A |
Hmotnost | 5,1 kg |
Normy | ISO 2560-A |
American Welding Society (AWS, Americká společnost pro svařování) | A5.1: E 6013 |
Povlak svařovací elektrody | Rutilová celulóza |
Barva | Modrá |
Min. pevnost v tahu | 510 N/mm² |
Min. nárazová práce vrubované tyče | 47 J |
Min. proud | 70 A |
Max. proud | 100 A |
Max. teplota zpracování | 350 °C |
Min. podélné roztažení | 22 % |