Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Svařovací elektroda univerzální modrá

ELEKTRODA 2,0X300

Obj. č. 098221

EAN 4011231913867

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Svařovací elektroda univerzální modrá

Obj. č. 098221

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 480 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Dobrá svařitelnost ve všech polohách, zvláště v sestupné poloze.
  • Vhodná pro spojování oceli k pozinkované/prosté oceli

  • Dobré zacelování mezer

  • Snadné odstranění strusky

  • Rovnoměrná textura svaru

  • Dobré opakované zapalování
Upozornění

Elektrodu je možné svářet stejnosměrným proudem s -pólem (+pólem) a střídavým proudem.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Spojovací sváření oceli, automobilových dílů, zásobníků, kotlů a lodí z nelegovaných ocelí, například St. 33–St. 52, kotlové plechy H I–H III, 17Mn4, GS 38–GS 52. Mimo jiné vhodné také pro základní materiály P235 / S235–P355 / S355, oceli pro stavbu lodí A–D, A32–32, A36–D36.

Návod

Elektrodu je nutné svářet stejnosměrným proudem s -pólem (+pólem) a střídavým proudem.

Průměr drátu (Ø)

2,0 mm

Délka

300 mm

Min./max. proud

50-70 A

Hmotnost

4,6 kg

Normy

ISO 2560-A

American Welding Society (AWS, Americká společnost pro svařování)

A5.1: E 6013

Povlak svařovací elektrody

Rutilová celulóza

Barva

Modrá

Min. pevnost v tahu

510 N/mm²

Min. nárazová práce vrubované tyče

47 J

Min. proud

50 A

Max. proud

70 A

Max. teplota zpracování

350 °C

Min. podélné roztažení

22 %

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace