Svařovací elektroda standardní zelená
ELEKTRODY NORM.ZELENÉ 3.25X350
Obj. č. 0982325
EAN 4011231914055
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zvláště vhodná pro pozinkovanou ocel na pozinkované oceli
- Dobré opakované zapalování
- Málo ztrát způsobených rozstřikem
- Snadné odstranění strusky
- Rovnoměrná textura svaru
Elektrodu je možné svářet stejnosměrným proudem s -pólem (+pólem) a střídavým proudem.
Datové listy(X)
Spojovací svary v oceli, automobilovém průmyslu, při výrobě strojů, kontejnerů a kotlů na nelegovaných ocelích, například St. 33–St. 52, kotlové plechy H I – H III, St. 35,8, St. 45,8, GS 38–GS 52, vhodné také pro tenké plechové svary. Vhodné také pro základní materiály P235 / S235–P355 / S355, ocel pro stavbu lodí GL-A a další.
Elektrodu je nutné svářet stejnosměrným proudem s -pólem (+pólem) a střídavým proudem.
Průměr drátu (Ø) | 3,2 mm |
Délka | 350 mm |
Min./max. proud | 80-150 A |
Hmotnost | 4,7 kg |
Normy | ISO 2560-A |
American Welding Society (AWS, Americká společnost pro svařování) | A5.1: E 6013 |
Povlak svařovací elektrody | Rutil |
Barva | Zelená |
Min. pevnost v tahu | 500 N/mm² |
Min. nárazová práce vrubované tyče | 47 J |
Min. proud | 80 A |
Max. proud | 150 A |
Max. teplota zpracování | 450 °C |
Min. podélné roztažení | 20 % |