Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Svařovací elektroda standardní zelená

ELEKTRODY NORM. ZELENÉ 2.5X350

Obj. č. 098225

EAN 4011231913881

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Svařovací elektroda standardní zelená

Obj. č. 098225

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 220 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Dobrá svařitelnost ve všech vrstvách i v mírně nakloněné poloze (10–20°)
  • Zvláště vhodná pro pozinkovanou ocel na pozinkované oceli

  • Dobré opakované zapalování

  • Málo ztrát způsobených rozstřikem

  • Snadné odstranění strusky

  • Rovnoměrná textura svaru
Upozornění

Elektrodu je možné svářet stejnosměrným proudem s -pólem (+pólem) a střídavým proudem.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Spojovací svary v oceli, automobilovém průmyslu, při výrobě strojů, kontejnerů a kotlů na nelegovaných ocelích, například St. 33–St. 52, kotlové plechy H I – H III, St. 35,8, St. 45,8, GS 38–GS 52, vhodné také pro tenké plechové svary. Vhodné také pro základní materiály P235 / S235–P355 / S355, ocel pro stavbu lodí GL-A a další.

Návod

Elektrodu je nutné svářet stejnosměrným proudem s -pólem (+pólem) a střídavým proudem.

Průměr drátu (Ø)

2,5 mm

Délka

350 mm

Min./max. proud

50-110 A

Hmotnost

4,7 kg

Normy

ISO 2560-A

American Welding Society (AWS, Americká společnost pro svařování)

A5.1: E 6013

Povlak svařovací elektrody

Rutil

Barva

Zelená

Min. pevnost v tahu

500 N/mm²

Min. nárazová práce vrubované tyče

47 J

Min. proud

50 A

Max. proud

110 A

Max. teplota zpracování

450 °C

Min. podélné roztažení

20 %

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace