Svařovací elektroda speciální bílá
ELEKTRODY 3.2
Obj. č. 09823252
EAN 4011231914109
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Speciální elektroda se základním pláštěm pro všechny proudy na bázi vápníku, vhodná také pro svařování s malými svářecími transformátory
- Na rozdíl od doposud charakteristických svářecích vlastností elektrod na bázi vápníku teče tato speciální elektroda velmi klidně při velmi malých ztrátách rozstřikováním.
- Bezvrubové přechody u koutových svarů
- Rovnoměrná textura svaru
- Dobré krytí struskou
- Snadné odstranění strusky
- Maximální provozní teplota 450 °C
Elektrodu je možné svářet stejnosměrným proudem s +pólem a střídavým proudem.
Datové listy(X)
- Vhodné pro spojovací sváření oceli, kotlů, zásobníků, lodí a strojů z nelegovaných ocelí, například St. 33–St. 50, St. 35,8, St. 45,8, GS 38–GS 52, kotlové plechy H I–H III, 17 Mn4, jemnozrnné oceli StE. 26–StE. 36
- Možnost použití v průmyslu a u řemeslníků pro montáž, dílnu a pro opravárenská sváření
- Vhodné pro základní materiály: Mimo jiné P235 / S235–P355 / S355.
Průměr drátu (Ø) | 3,2 mm |
Délka | 350 mm |
Min./max. proud | 90-150 A |
Hmotnost | 4,6 kg |
Normy | ISO 2560-A |
American Welding Society (AWS, Americká společnost pro svařování) | A5.1: E 7016 |
Povlak svařovací elektrody | Zásaditý |
Barva | Bílá |
Min. pevnost v tahu | 490 N/mm² |
Min. nárazová práce vrubované tyče | 47 J |
Min. proud | 90 A |
Max. proud | 150 A |
Max. teplota zpracování | 450 °C |
Min. podélné roztažení | 22 % |