Svařovací elektroda na nerez 4 červená
Svařovací elektroda INOX 4, červená
TYCELEHRR-VNOX/4TRT-3,2X350
Obj. č. 09823254
EAN 4011231914130
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velmi dobrá svařitelnost
- Plynulé rovnoměrné tažení svaru
- Dobrý opětovný zápal
- Malé ztráty rozstřikováním
- Snadné odstranění strusky
Elektrodu je možné svářet stejnosměrným proudem s +pólem a střídavým proudem.
Datové listy(X)
Pro svařování nerezové a žáruvzdorné oceli při výrobě nádrží, ocelových konstrukcí, vozidel a strojů. Materiál č. 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.4401, 1.4404, 1.4410, 1.4435, 1.4541, 1.4550, 1.4571, 1.4580, 1.4583, vhodné rovněž na austeniticko-feritové spoje. Vhodné také pro základní materiály 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4429, 1.4435 a další.
Průměr drátu (Ø) | 3,2 mm |
Délka | 350 mm |
Min./max. proud | 60-125 A |
Hmotnost | 2 kg |
Normy | ISO 3581 |
Materiál | Nerezová ocel 1.4430, X2CrNiMo19-13 |
American Welding Society (AWS, Americká společnost pro svařování) | A5.4: E 3162-17 |
Povlak svařovací elektrody | Rutil |
Barva | Červená |
Min. pevnost v tahu | 520 N/mm² |
Min. nárazová práce vrubované tyče | 32 J |
Min. proud | 60 A |
Max. proud | 125 A |
Max. teplota zpracování | 400 °C |
Min. podélné roztažení | 27 % |