Svařovací elektroda na nerez 2 fialová
Svařovací elektroda INOX 2, fialová
TYCELEHRR-VNOX/2LPR-3,2X350
Obj. č. 09823253
EAN 4011231914123
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velmi dobrá svařitelnost
- Plynulé, rovnoměrné tažení svaru
- Dobrý opětovný zápal
- Malé ztráty rozstřikováním
- Snadné odstranění strusky
Elektrodu je možné svářet stejnosměrným proudem s +pólem a střídavým proudem.
Datové listy(X)
Pro svařování nerezové a žáruvzdorné oceli při výrobě vozidel, kontejnerů, lodí a přístrojů. Vhodné pro základní materiály 1.4000, 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4308, 1.4311, 1.4541, 1.4550.
Průměr drátu (Ø) | 3,2 mm |
Délka | 350 mm |
Min./max. proud | 70-130 A |
Hmotnost | 2 kg |
Normy | ISO 3581 |
Materiál | Nerezová ocel 1.4316 |
American Welding Society (AWS, Americká společnost pro svařování) | A5.4: E 308L-17 |
Povlak svařovací elektrody | Rutil |
Barva | Fialová |
Min. pevnost v tahu | 520 N/mm² |
Min. nárazová práce vrubované tyče | 32 J |
Min. proud | 70 A |
Max. proud | 130 A |
Max. teplota zpracování | 350 °C |
Min. podélné roztažení | 33 % |