Svařovací drát sochr. atmosférou, SG2
Svařovací drát sochr. atmosférou, SG2
Z-R6 SVÁŘECÍ DRÁT SG2,CO2, 1,2MM,15KG
Obj. č. 098289012
EAN 4050641897671
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Průměr drátu (Ø) | 1,2 mm | 
| Navinutý na cívce | Ano | 
| Hmotnost | 15 kg | 
| Druh cívky | 0 - nehodí se | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Poměděno | 
| Min. podélné roztažení | 27 % | 
| Min. pevnost v tahu | 587 N/mm² | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 15,3 kg | 
| Ochranná atmosféra | Argon/CO2 |