Svařovací brýle FORNAX®plus
Svářečské brýle FORNAX PLUS
SVÁŘBR-FORNAX-PLUS-ZATM.5
Obj. č. 0984502250
EAN 4053479675909
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optimální ochrana oblasti očí
- Integrované boční chrániče
- Panoramatické sklo pro široké zorné pole
Speciální sklo s vysoce kvalitním povlakem
- Minimalizuje odrazy jisker ze svařování
- Nezkreslený výhled
- Povrch skel je odolný proti poškrábání a na vnitřní straně jsou skla vybavena permanentním povrchem proti zamlžení
- Šedé sklo pro mimořádně snadné rozpoznávání barev
- Ochrana proti infračervenému záření a oslnění
- 100% UV ochrana (až do 400 nm)
Inovativní technologie nožiček
- Pružné dvoudílné nožičky pro vysoký komfort a pevné nasazení
- Nastavitelný sklon nožiček pro flexibilní přizpůsobení
- Pevně sedí bez otlaků – i po dlouhé době nošení
Chytrý design
- Kompaktní rozměry ve složeném stavu
- Vynikající v kombinaci s dýchací maskou
Datové listy(X)
| Stupeň ochrany | 5 | 
| Materiál bezpečnostních čoček | Polykarbonát | 
| Ochrana proti ultrafialovému a infračervenému záření | Ano | 
| Norma EN | 166, 169 | 
| Mechanická pevnost | F (45m/s) | 
| Barva bezpečnostních čoček | Šedá |