Svářečská čepice WSC 9-12
Svářečská čepice WSC 9-12
Obj. č. 0984700300
EAN 4053479255002
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Lehká a velmi pohodlná
- Lehké textilní materiály
- Vyšší komfort a minimální namáhání krčních svalů díky vyváženému rozložení hmotnosti
- Lze nastavit podle velikosti hlavy
Optimální ochrana
Optimální pokrytí obličeje, krku a uší, které zabraňuje popáleninám.
Samozatmívací kazeta
- Plynulé nastavení stupně ochrany podle normy DIN 9-12
- Režim broušení vypne kazetu a umožní broušení bez blikání
- Rozšířené zorné pole díky nosnímu výřezu v samozatmívací kazetě
- Vyměnitelné baterie
Univerzální použití
Pro všechny metody obloukového sváření: Elektrodové svařování, MIG/MAG, drátové svařování s tavidlovým jádrem, svařování TIG
Pozor: Nevhodné pro laserové svařování!
Datové listy(X)
| Deaktivovaná světelná propustnost | Stupeň ochrany 3 | 
| Aktivovaná světelná propustnost | Stupeň ochrany 9-12 | 
| Hmotnost | 425 g | 
| Schvalovací značka | CE, ANSI, AS/NZS | 
| Norma EN | 166, 175, 379 | 
| Dodávka energie | 2vyměnitelné 3V knoflíkové baterie (CR2032) | 
| Min./max. provozní teplota | -10 až 60 °C | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!