Sűrített levegős szóróberendezés
Nagynyomású szóróberendezés
ZSALUOLAJ FELHORDÓ 10L
Cikksz. 089134110
EAN 4045989854677
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egységes szórási mintázat, akár folyamatos pumpálás nélkül is
Nagy nyomólap
Könnyen tölthető
Nagyméretű töltőtölcsér
Fáradságmentes koncepció mobil használatra
Hordpánt
Nagy burkolatok
- A tömlőcsatlakozó védelme
- Biztonságos szórócsőrögzítő
- Biztonságos lábelhelyezés
Célzott anyagfelhordás
Speciális legyező szórófej
Vegyszereknek ellenálló FPM tömítések
Különleges bevonattal ellátott dugattyúrúd és rozsdamentes acélrugó
Akár 30%-os foszforsavnak és 30%-os kénsavnak is ellenáll
Ezeket a termékeket a gyártónak jóvá kell hagynia a szóróberendezésekben való alkalmazáshoz.
Ez az információ csak a tapasztalatainkon alapuló javaslat. Előzetes vizsgálatok szükségesek! Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki prospektust.
Adatlapok(X)
Jármű- és ipari tisztításhoz, fertőtlenítőszerek, kereskedelmi forgalomban kapható növényvédő szerek és építőipari vegyszerek (pl. tapétaeltávolító) felviteléhez.
| Folyadék térfogat | 10 l | 
| Üzemi nyomás | 3 bar | 
| Átfolyási teljesítmény | 0,69 l/perc | 
| Max. működési hőmérséklet | 40 °C | 
| Anyag | Műanyag | 
| Magasság x Szélesség | 650 x 220 mm | 
| Tömlőhossz | 2,5 mm | 
| Terméktömeg (darabonként) | 2900,000 g |