Sűrített levegős mélycsiszoló DTS 100
Nyújtott sarokcsiszoló, DTS 100
PNEUMATIKUS SAROKCSISZOLÓ-DTS 100
Cikksz. 57142000
EAN 4046777091281
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ideális szűk helyekre
A csiszolófej kis magassága (csupán 50 mm)
Kényelmes munka hosszabb idő esetén is
Hőszigetelt markolat
Egyszerű, gyors tárcsacsere
Tengelyzár
Szerszám nélküli beállítás
A reteszelhető védőburkolat szerszám nélkül tizenegy különböző helyzetbe állítható, és így hozzáigazítható a speciális alkalmazásokhoz.
- Rendszeres használat esetén minden nap olajozza a sűrítettlevegő-ellátáson keresztül!
- A sűrített levegő csatlakozás nem a szállítási terjedelem része.
Adatlapok(X)
Fordulatszám | 14000 Ford/perc |
Tárcsa átmérő | 100 mm |
Teljesítményleadás | 700 W |
Üzemi nyomás | 6,3 bar |
Levegőfogyasztás | 113 l/perc |
Csatlakozómenet | 1/4 |
Tömlő min. belső átmérő | 9 mm |
Gép tömege | 1,7 kg |
Hosszúság | 377 mm |
Hangnyomásszint | 85,5 dB |
Rezgés | 3,8 m/s² |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!