Sűrített levegős lefúvatótoll Felfüggesztő csipesszel
Sűrített levegős lefújó csap dúralumínium házban
PNEU. LEFÚJÓ SERIES2000 12 BAR-L119MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Állítható áramlási sebesség
A légáramlás beállítása a szár elforgatásával. A 3 mm-es fúvókaátmérő max. 360 l/min áramlási sebességet tesz lehetővé 6 bar nyomáson.
Kis méretű és praktikus
Rövid, 119 mm-es hosszúság
Azonnal használható
A 7,2 mm-es beépített összekötő dugós csatlakozóval közvetlenül rá lehet csatlakozni a sűrített levegős csatlakozókra.
Robusztus kivitel
Dúralumínium ház perbunán tömítéssel.
Adatlapok(X)
Hengerfejek, fékek, kerékabroncs ötvözetek, szerszámok és egyéb, laza maradványokkal szennyezett alkatrészek célzott tisztításához.
Fordítsa a szárat az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba. A légáramlás növelése és csökkentése.
Csőhossz | 57 mm |
Levegőfogyasztás | 360 l/perc |
Max. üzemi nyomás | 12 bar |
Fúvókák furatátmérője | 3 mm |