Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sűrített levegős hordószivattyú

Pneumatikus hordószivattyú
LEVEGŐS PUMPA

Cikksz. 0891625

EAN 4011231825733

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sűrített levegős hordószivattyú

Cikksz. 0891625
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
Pneumatikus működtetésű, kettős működésű szivattyú nem agresszív folyadékokhoz, olajokhoz, kis viszkozitású zsírokhoz
  • Digitális mérőműszer LCD kijelzővel

  • Min./max. teljesítmény: 1/25 liter percenként

  • Teljes magasság/tömeg: 1230 mm, 8 kg
Megjegyzés

Ne lépje túl a max. 10 bar levegőnyomást. 10 °C alatti üzemi hőmérsékleten a szivattyú teljesítménye kisebb. A digitális mérőműszer nem kalibrálható.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A szivattyút kőolaj alapú olaj szivattyúzására tervezték. Nem szabad más célra használni, különösen benzin és más robbanásveszélyes folyadékok szivattyúzására.


Nem alkalmazható gázolajokhoz.


Minden szivattyúhoz mellékelnek egy 2 colos hordóadaptert szabványos hordókhoz vagy tartályokhoz.

Tömlőhossz

3 m

Szivattyúcső hossza

930 mm

Szivattyúcső-átmérő

50 mm

Hosszúság

1230 mm

Csatlakozómenet

2

Max. térfogatáram

25 l/perc

Nyomásviszony

1:3

Min. térfogatáram

1 l/perc

Levegőnyomás min.

3 bar

Levegőnyomás max.

10 bar

Tömlőcsatlakozás átmérő

1/2 hüvelyk

Max. hőmérsékleti feltételek

50 °C

Min. hőmérsékleti feltételek

5 °C

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Adapter műanyag hordókhoz

ADAPTER AZ ADAGOLÓ PUMPÁHOZ

2 colos durva Mauser menettel