Sűrített levegős gyorscsatlakozó visszacsapó szelepes
Gyorscsatlakozó, pneumatikus
GYORSCSATLAKOZÓ TV6-SW21
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Csatlakoztatás másodpercek alatt
- Univerzális használatra
- Zárt kioldóhüvely, így nincs szennyeződés a belsejében
- Edzett, ezáltal kopásálló biztosítócsapok
- Acél csőcsonkokkal együtt használható
- Nincs korrózió
- Sárgaréz csatlakozó alkatrészek, sima
- A rugók és a feszítőgyűrűk nemesacélból készültek
- Üzemi nyomás 0–35 bar
- Hőállóság: –20 °C és +100 °C között
Adatlapok(X)
![]() | |
A következő belső tömlőátmérőhöz: | 6 mm |
Hosszúság (L) | 55 mm |
Külső átmérő (D) | 27 mm |
Kulcsnyílás (SW) | 21 mm |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: 100 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!