Sűrített levegő karbantartó egység 1-es méret
Sűrített levegő előkészítő, 1. méret
LEVEGŐS ELŐKÉSZÍTŐ EGYSÉG 1/4
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Karbantartó egység nyomásszabályozó/szűrő-olajozó részegységekkel
2 részes: Szűrő/nyomásszabályzó és olajozó
Moduláris rendszer
A különálló részegységekből tetszőlegesen építheti össze a legmegfelelőbb kombinációt
Nincs légveszteség és tömítési probléma
Nem szükséges a dupla csőcsatlakozás
Egyszerű összeszerelés
Fali tartó konzol mellékelve
Kis helyigény
Moduláris felépítés
A sűrített levegő tisztább
5 µm-es szűrőbetét
Az 1-es méretű előkészítő egységet a fogyasztóhoz mindig a lehető legközelebb kell telepíteni.
Az olajköd optimális szállítása max. 5 méterig történik.
Adatlapok(X)
Az előkészítő egység három összetevőből áll:
- A szűrő eltávolítja a levegőt szennyező anyagokat és a kondenzvizet.
- A nyomásszabályzó segítségével pontos üzemi nyomással működtethető a légszerszám.
- A pneumatikus eszközhöz csatlakoztatott olajozó egység szabályozható mennyiségű finom olajköd részecskéket biztosít.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!