Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sűrített levegő előkészítő egység, 2. méret, szűrő/szabályozó

Sűr. lev. előkész. egység, 2. méret, szűrő/szab.
SZŰRŐ-SZABÁLYOZÓ-CA-MOD-BS2-16BAR-1/2

Cikksz. 0699004121

EAN 4065746006200

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sűrített levegő előkészítő egység, 2. méret, szűrő/szabályozó

Cikksz. 0699004121
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
Szűrő/szabályozó egység a sűrített levegős készülékek tiszta, szabályozott levegővel való ellátására. Ez növeli a szerszámok teljesítményét és élettartamát
  • 5 µm-es szűrőbetét a nagy tisztaságú sűrített levegő biztosításáért

  • A manométerrel ellátott szabályozó lehetővé teszi az üzemi nyomás pontos beállítását

  • A reteszelő nyomásszabályozó állandó üzemi nyomást biztosít

  • A moduláris rendszer lehetővé teszi a karbantartó egység egyedi összeszerelését

  • A kompakt blokk-kialakítás minimális helyigényt biztosít
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Építési méret

2 (1/2)

Min./max. üzemi nyomás

1,5-16 bar

Átfolyási teljesítmény

5200 l/perc

Csatlakozómenet

G 1/2

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Dugaszolható karmantyú 2000 sorozat

GÉPCSATLAKOZÓ S2000-ET-R1/2IN

Külső menettel
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Sűrített levegő előkészítő egység, 2. méret, kenőberendezés

OLAJOZÓ-CA-MOD-BS2-16BAR-1/2

Olajozó a sűrített levegős készülékek olajozott levegővel való ellátására. Ez növeli a szerszámok élettartamát
x 1 db
Falikar sűrítettlevegő-előkészítő egységhez, 2. méret

FALIKONZOL-ELŐKÉSZÍTŐHÖZ-MOD2
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Szűrőelem sűrített levegő előkészítő egységhez, 2. méret

FILTER-ELŐKÉSZÍTŐHÖZ-MOD2-5MY

5 µm