Sűrített levegő előkészítő egység, 2. méret, szabályozó
Sűr. lev. előkészítő egység, 2. méret, szabályozó
SZABÁLYOZÓ-CA-FILT-PN-MOD-BS2-16BAR-1/2
Cikksz. 0699004123
EAN 4065746005388
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A szabályozóval pontosan beállítható a sűrített levegő mennyisége
- A reteszelő kézikerék rögzíti az üzemi nyomást
- A moduláris rendszer lehetővé teszi a karbantartó egység egyedi összeszerelését
- A kompakt blokk-kialakítás minimális helyigényt biztosít
Adatlapok(X)
Építési méret | 2 (1/2) |
Min./max. üzemi nyomás | 1,5-16 bar |
Átfolyási teljesítmény | 5200 l/perc |
Csatlakozómenet | G 1/2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!