Sűrített levegő előkészítő egység, 2. méret, kenőberendezés
Sűr. lev. előkész. egység, 2. méret, kenőber.el
OLAJOZÓ-CA-MOD-BS2-16BAR-1/2
Cikksz. 0699004122
EAN 4065746006088
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egy beállító csavar teszi lehetővé a hozzáadott olaj pontos adagolását
- Az olajcsatlakozásnak köszönhetően az olajtartály egy gombnyomással újratölthető az üzemelés megszakítása nélkül
- A moduláris rendszer lehetővé teszi a karbantartó egység egyedi összeszerelését
- A kompakt blokk-kialakítás minimális helyigényt biztosít
Az olajozó optimális esetben 40 méteres távolságig tudja szállítani az olajköd nanorészecskéit, és így több fogyasztót is el tud látni egy időben.
Adatlapok(X)
Építési méret | 2 (1/2) |
Átfolyási teljesítmény | 8000 l/perc |
Csatlakozómenet | G 1/2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!