Sűrített levegő előkészítő egység 2-es méret
Sűrített levegő előkészítő, 2. méret
LEVEGŐS ELŐKÉSZÍTŐ EGYSÉG 1/2
Cikksz. 069900312
EAN 4052712137365
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Előkészítő egység nyomásszabályozó/szűrő-olajozó részegységekkel
2 részes: Szűrő/szabályozó, valamint olajozó
Moduláris rendszer
A vonatkozó sorozat egyes komponensei igény szerint kombinálhatók
Nincs áramlási veszteség és nem okoz problémát a szivárgás
Nincs szükség kettős közcsavarokra a csatlakoztatáshoz
Egyszerű felszerelés
A szállítási terjedelem tartalmazza a fali konzolt
Minimális helyigény
Blokkos kivitel
Tisztább sűrített levegő
5-µm szűrőelem
Az előkészítő egység optimális esetben 40 méteres távolságig tudja szállítani az olajköd nanorészecskéit, és így több fogyasztót is el tud látni egy időben.
Adatlapok(X)
Az előkészítő egység három összetevőből áll:
- A szűrő eltávolítja a levegőt szennyező anyagokat és a kondenzvizet.
- A nyomásszabályzó segítségével pontos üzemi nyomással működtethető a légszerszám.
- A pneumatikus eszközhöz csatlakoztatott olajozó egység szabályozható mennyiségű olajköd nanorészecskéket biztosít.
![]() | |
Építési méret | 2 (1/2) |
Min./max. üzemi nyomás | 0,5-16 bar |
Átfolyási teljesítmény | 4600 l/perc |
Csatlakozómenet | 1/2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!