Sűrített levegő előkészítő egység, 1. méret, szűrő/szabályozó
Sűr. lev. előkész. egység, 1. méret, szűrő/szab.
SZŰRŐ-SZABÁLYOZÓ-CA-PN-MOD-BS1-10BAR-1/4
Cikksz. 0699004141
EAN 4065746006194
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 5 µm-es szűrőbetét a nagy tisztaságú sűrített levegő biztosításáért
- A manométerrel ellátott szabályozó lehetővé teszi az üzemi nyomás pontos beállítását
- A reteszelő nyomásszabályozó állandó üzemi nyomást biztosít
- A moduláris rendszer lehetővé teszi a karbantartó egység egyedi összeszerelését
- A kompakt blokk-kialakítás minimális helyigényt biztosít
Adatlapok(X)
Építési méret | 1 (1/4) |
Min./max. üzemi nyomás | 1,5-10 bar |
Átfolyási teljesítmény | 2000 l/perc |
Csatlakozómenet | G 1/4 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!