Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Super rozmrazovač

Super rozmrazovač

Obj. č. 0892331400

EAN 4050641537195

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Super rozmrazovač

Obj. č. 0892331400
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
Rychle a účinně odstraňuje led a jinovatku

Rychle a účinně odstraňuje led a jinovatku i ze silně namrznutých oken


  • Žádné pracné „oškrabávání“ oken

  • Rychlá aplikace


Chrání okna před opětovným zamrznutím


Jasný výhled i v případě, že interiér vozidla ještě nedosáhl provozní teploty



Vynikající materiálová snášenlivost


Nepoškozuje barvy, pryž ani plasty



Neobsahuje metanol



Příjemná citrusová vůně

Upozornění

Bez obsahu metanolu, AOX a silikonu

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro všechny typy oken a skel v automobilovém průmyslu, které vyžadují zbavit námrazy nebo ledu. Materiálová kompatibilita s barvou, pryží, polykarbonátem a PMMA

Návod

Postříkejte skla automobilu shora dolů sprejem Würth Super Anti-Freeze. Rozmrazený led odstraňte škrabkou nebo hadříkem. Chcete-li zabránit opětovné tvorbě ledu, můžete znovu nastříkat tenkou vrstvu.


Pokud se utvoří led uvnitř vozu, nastříkejte sprej Würth Super Anti-Freeze na hadřík a krátce sklo potřete.

Obsah balení

500 ml

Hmotnost obsahu

406 g

Chemická báze

Etanol

Barva

Modrá

Hustota

0,92 g/cm³

Podmínky pro hustotu

při 15°C, 50% relativní vlhkosti

Doba použitelnosti od data výroby

36 Měsíce

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Škrabka na led se smetáčkem

ŠKRABKA NA LED SE SMETÁČKEM

Široký rozsah použití
Škrab.na led, rukojeť,Hobby se stabilní hranou pro snadné odstraňování ledu

ŠKRABKA NA LED BAREVNÁ S RUKOJETÍ