Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Super Grip, hatszög dugókulcs bitkészlet 11 részes

Bit, hatszögletűdugókulcs-készlet, 11 részes
SUPERGRIP-IMB-BIT-CSAVARKISZEDŐ-KLT-11DB

Cikksz. 1952001480

EAN 4062856019151

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Super Grip, hatszög dugókulcs bitkészlet 11 részes

Cikksz. 1952001480
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
Kerekfejűcsavar-kötések, nem profilozott imbuszcsavar kötések oldásához és eltávolításához az innovatív, új Super Grip profil segítségével
  • Hibás csavarkötések és kerekfejűcsavar-kötések csúszásmentes befogása az új, speciálisan kifejlesztett dugókulcsprofilnak köszönhetően

  • Minden hatlapfejűcsavar-kötéshez

  • Ezek a speciális bitek szorosan megragadnak a profil maradványaiban, és szinte mindig lehetővé teszik a teljes eltávolítást

  • Különösen tartós a kiváló minőségű anyagnak köszönhetően

  • Használható akkus fúrógépben vagy racsnis szerszámban a rögzítőadapterrel együtt


Tartalom:


  • 1-1 db bit a következő méretekben: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5, 6 mm x 50 mm, 6 mm-es szárral

  • 1-1 db bit a következő méretekben: 7, 8 és 10 mm x 40 mm – 10 mm-es szár

  • 1 db 1/2 hüvelykes bittartó, 10 mm-es befogás