Süllyesztett rögzítőkapocs
Süllyesztett rögzítőkapocs
KÁBELTARTÓ-RÖGZÍTŐ-GYŰRŰ-60MM
Cikksz. 0971300900
EAN 4058794739640
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy szorítóerő
- Semleges színe miatt nem látszik át a vakolaton
- Nem károsodnak a csövek
- Könnyű felszerelés az ujjhuroknak köszönhetően
- Az összeszerelési idő jelentősen csökken – 50%-os időmegtakarítás
Adatlapok(X)
Cső- és kábelfektetéshez falazati nyílásokba
Min./max. horonyszélesség | 30-60 mm |
Hosszúság (a) | 60 mm |
Magasság (c) | 38 mm |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 85 °C |
Szín | Fehér |
Anyag | Polioximetilén |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |