Süllyesztett polctartó, D típus 3D-beállítással
Polctartó, D típus
Cikksz. 0683355
EAN 4011231567244
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Polcrögzítő recézett szárral, így biztonságosan illeszkedik a furatba
- Teherbírási kapacitás: egyenletesen elosztott terhelés esetén 85 kg/m² megtartására képes, maximális polcmélység 250 mm, polctartók max. távolsága = 700 mm
3D állítás
- A hornyok segítségével állítható a magasság
- Az oldalak beállítása a csavar meglazításával és a horony mentén történő csúsztatásával történik
- A dőlésszög beállítása két, kereszthornyú M6-os csavarral történik: precízen állítható és korrigálható
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Hatásos hossz | 112 mm |
Átmérő | 12 mm |
Teherbírás | 85 kg |
Magasság (H) | 20 mm |